3M™ Full view beskyttelsesbriller 2890-serien

Art.-nr.: 7000032480
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032480
EAN/GTIN 04046719302048
Producentnummer 7000032480
L-nummer L01110 7

Betegnelse

Udførelse:

Kompatibilitet med halvmasker
Rillerne i siden gør det muligt at bære over briller med receptpligtige briller
Bred, let justerbar hovedbøjle

Beskrivelse:

3M™ Sikkerhedsbriller 2890 er klassiske fuldsynsbriller, der er kendetegnet ved deres slanke og komfortable pasform. Polycarbonatlinserne giver pålidelig beskyttelse med optimal synlighed. Ventilationsspalterne og antidug-belægningen på linserne reducerer effektivt tåge på linserne, når der arbejdes i høj luftfugtighed. Det brede, komfortabelt justerbare hovedbånd, de justerbare hængsler og sidegrene, som gør det muligt at bære dem over briller med receptpligtige briller, sikrer høj bærekomfort. Denne model har klare linser for uhindret syn - ideel til brug ved mekanisk arbejde. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T

Egenskab:

3M™ GoggleGear™ full-face beskyttelsesbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste briller med receptpligtige briller
Fås med muligheder for slagfast polycarbonatlinse og acetatlinse for bedre kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG2895S med IR-5 linsefiltre er populære til gassvejsning og metalskæring

Bemærk:

Mekanisk arbejde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven