3M™ Hookit™ grænsefladeklods / multihul, 70 x 198 mm, 10 mm tyk, 5 stk. / karton

Art.-nr.: 7000032193
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032193
EAN/GTIN 04046719287352
Producentnummer 7000032193

Betegnelse

Udførelse:

Tilpasningsmuligheder og en finish af høj kvalitet
Fleksibilitet ved slibning
Består af forskellige skumlag
Samlet bredde: 70 mm

Beskrivelse:

Brug en 3M™ Hookit™ Interface Pad for at få en glattere og bedre finish. Når de bruges mellem vores Hookit™-underlag og Hookit™-slibskiver, giver 3M™ Hookit™-interfacepuder ekstra dæmpning og deformerbarhed under slibeprocessen, som kræver maksimal præcision på ujævne overflader. Desuden dæmpes de vibrationer, der ofte opstår ved brug af excenterslibere, hvilket også har en effekt på overfladekvaliteten.

Egenskab:

Tilpasningsevne og høj overfladekvalitet
Fleksibilitet under slibning
Består af forskellige skumlag
Reducerer vibrationer under excentrisk slibning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven