3M™ Hookit™ Purple Premium håndblok, 70 x 198 mm, multihulshulshåndblok, 1 stk. / lille pakke

Art.-nr.: 7000032189
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000032189
    EAN/GTIN 04046719287321
    Producentnummer 7000032189

    Betegnelse

    Udførelse:

    Optimeret støvudsugning
    Rent arbejdsmiljø
    Nem og effektiv slibning af fyldmateriale
    Samlet bredde: 70 mm

    Beskrivelse:

    Hold dit arbejdsmiljø rent med 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock. Vores brede sortiment af hånd-slibeblokke har innovativ formgivning og en vinklet konfiguration med flere huller til optimeret støvudsugning, hvilket gør blokken til et nyttigt og effektivt værktøj til slibning af kit. Vores 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole håndblok er optimeret til maksimal støvudsugning. Der er integreret 2 mm huller i sandpapiret, som er præcist placeret i form af en vinkel. Den direkte luftstrøm fra arket til udsugningssystemet skabes ved at overlappe det kantede mønster i sandpapiret med de ovale huller i vores avancerede hånd-slibeblokke.

    Egenskab:

    Nem og effektiv slibning af fyldmateriale
    En del af 3M™ Hookit™ slibe- og poleringssystemet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven