3M™ Perfect-It™ anti-hologram poleringsklud, blå, 36 cm x 32 cm, 20 stk. / æske

Art.-nr.: 7000032157
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Polereklud

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032157
EAN/GTIN 04046719247547
Producentnummer 7000032157
L-nummer L51710 97

Betegnelse

Udførelse:

Til hurtig og nem aftørring af rester, støv, snavs og fingeraftryk
Klud med kun minimal fnugning, efterlader ingen ridser
Resistent over for kemikalier
Samlet bredde: 320 mm

Beskrivelse:

Tør rester, støv, snavs og fingeraftryk væk uden at efterlade ridser med den kraftige 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft klud uden at efterlade ridser. Vores unikke ekstra bløde mikrofiberklud fnuger næppe og er kemisk resistent. Produktet er velegnet til en lang række overflader som glas, metal, krom, vinyl og læder.

Egenskab:

Klud med kun lavt fnug, efterlader ingen ridser
Modstandsdygtig over for kemikalier
Egnet til mange overflader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven