3M™ Perfect-It™ højtydende poleringsklud, gul, 36 cm x 32 cm, 20 stk. / æske

Art.-nr.: 7000032156
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Polereklud

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000032156
    EAN/GTIN 04046719247530
    Producentnummer 7000032156
    L-nummer L51710 96

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til hurtig og nem aftørring af rester, støv, snavs og fingeraftryk
    Klud med kun minimal fnugning, efterlader ingen ridser
    Resistent over for kemikalier
    Samlet bredde: 320 mm

    Beskrivelse:

    Tør rester, støv, snavs og fingeraftryk væk uden at efterlade ridser med den kraftige 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft klud uden at efterlade ridser. Vores unikke ekstra bløde mikrofiberklud fnuger næppe og er kemisk resistent. Produktet er velegnet til en lang række overflader som glas, metal, krom, vinyl og læder.

    Egenskab:

    Klud med kun lavt fnug, efterlader ingen ridser
    Modstandsdygtig over for kemikalier
    Egnet til mange overflader

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven