3M™ ScotchCode™ STD-0/9 kabelmarkeringsdispenser, farvet

Art.-nr.: 7000031515
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000031515
EAN/GTIN 50054007121751
Producentnummer 7000031515
L-nummer L01310 900

Betegnelse

Udførelse:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Beskrivelse:

3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser STD er en kompakt, praktisk mærkningsløsning - den kan leveres forudindlæst med etiketter trykt med tal eller farver. Denne tape dispenser har 10 genopfyldelige rum og leveres med en fuld ekstra genopfyldning inkluderet.

Egenskab:

Forudtrykt med letlæselige tegn.
Genopfyldelige rum til SDR-tape med akrylklæbemiddel med høj klæbrighed, der er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olie og vand og klæber fast på isolerende overflader
Med hængslede dæksler, der griber fat i enderne af hver rulle for at rive præcise længder af - hvilket minimerer spild
Kan fyldes individuelt for at opfylde specifikke projektkrav
Fremstillet af holdbart plast, der beskytter trådmarkører mod forurening og holder dem rene og tørre
RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Bemærk:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven