3M™ Dynatel™ 9011 Forbindelseskabel til koblingstænger, 3,5 m

Art.-nr.: 7000031432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 7000031432
    EAN/GTIN 50054007312746
    Producentnummer 7000031432

    Betegnelse

    Udførelse:

    Let at tilslutte
    Grænseflade mellem lokaliseringssystemer
    Samlet længde: 3,66 m
    3,65 m lang
    Kompatibel med 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M, 2250M lokalisatorer

    Beskrivelse:

    3M™ Dynatel™ Dyna Coupler er et værktøj, der er specielt designet til at hjælpe med at lokalisere underjordiske anlæg. Det gør det muligt at koble RF-sporetonen til rør med stor diameter, bundtkabler og kabler, der er indkapslet i tilgængelige ikke-metalliske kanaler. Denne kobler fungerer i et temperaturområde fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F).

    Egenskab:

    Gør det muligt at koble rør med stor diameter, kabelbundter og meget mere til RF-sporingstoner.
    Støtter lokalisering af underjordiske anlæg
    Enheden er vandtæt og modstandsdygtig over for kortvarig nedsænkning
    Egnet til et temperaturområde fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
    RoHS 2011/65/EU-kompatibel
    Med taske

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven