Scotch® 22 vinyl isoleringstape, sort, 19 mm x 33 m, 0,25 mm

Art.-nr.: 7000031344
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000031344
EAN/GTIN 50054007100343
Producentnummer 7000031344
L-nummer L01310 19

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Bred temperaturindsats. Forbliver elastisk og tilpasningsdygtig ved omgivelsestemperaturer fra -10°C til 60°C i henhold til VDE
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 19 mm
Flammehæmmende i henhold til UL 510

Beskrivelse:

Scotch® Vinyl Electrical Tape 22 er en kraftig PVC-tape. Denne tykke tape er designet med henblik på øget mekanisk styrke og slidstyrke.

Egenskab:

Tyk tape giver øget mekanisk styrke og slidstyrke
Velegnet til særligt krævende anvendelser som f.eks. isolering af samleskinner, ledninger, reparation af kabelkapper, forsegling af stikkontakter
Kan tilpasses og tåler minusgrader ned til -10 °C
Har fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, alkali, syrer, korrosion og forskellige vejrforhold (herunder UV-stråling)
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Certificeret i henhold til UL, CSA og VDE

Bemærk:

Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven