Udførelse:
Indbygget glasvæv giver 3M™ 5451 høj modstandsdygtighed over for termiske og mekaniske påvirkninger
Virker, hvor andre bånd giver op
Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C
Samlet bredde: 25 mm
Beskrivelse:
Vores førsteklasses 3M™ PTFE-glasdugtape 5451 har en brun vævet glasdugrygryg, der er imprægneret med PTFE (polytetrafluorethylen). Denne tape giver en glat overflade på procesmaskiner og har en ekstremt lav friktionskoefficient, som i kombination med et trykfølsomt silikoneklæb skaber en ikke-klæbende overflade, der fungerer ved forhøjede temperaturer.
Egenskab:
Indarbejdet glasvæv giver 3M™ 5451 høj modstandsdygtighed over for termisk og mekanisk påvirkning
Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C
Giver en ikke-klæbende overflade med lav friktion på varmeforseglings- og emballeringsudstyr.
Bemærk:
På transportbånd og transportruller i bageanlæg eller i emballageanlæg og svejseudstyr til plastfolie
Belægning af overflader, hvor der kræves glideegenskaber, høj termisk, kemisk og mekanisk modstandsdygtighed