Udførelse:
36 µm tyk PET-folie med et 56 µm tykt klæbelag af 420-serien på den eksponerede side og et 56 µm tykt klæbelag af 1050-serien på den beskyttende papirside. Dobbeltklæbende tape, der kan genafsættes og genplaceres.
PET-bagfolie giver god stabilitet og letter laminering og stansning. Anvendelse ved høje temperaturer.
Egnet til anvendelser ved høje temperaturer
Placering og omplacering af lette materialer
Disse dobbeltsidede bånd har et permanent klæbemiddel på den udsatte side og et aftageligt, genplacerbart klæbemiddel på den beskyttende papirside. Kan genplaceres og kan anvendes og fjernes flere gange. Limning mulig ved 32 °F.
Beskrivelse:
3M™ 9425HT dobbeltsidet, aftagelig og genplacerbar tape er velegnet til midlertidig fastgørelse af lette materialer. Vores dobbeltklæbende tape kan bruges til en lang række overflader og materialer. F.eks. til papir, plast, folie eller skum. Vores tape er ideel til laminering og stansning og til applikationer, hvor der kræves høj temperaturbestandighed.
Egenskab:
36 µm tyk PET-foring med et 56 µm tykt 420-serie klæbelag på den eksponerede side og et 56 µm tykt 1050-serie klæbelag på bagsiden af papiret. Dobbeltklæbende tape, der kan genafsættes og genplaceres.
PET-bagfolie giver god stabilitet, hvilket gør laminering og udstansning lettere. Anvendelse ved høje temperaturer.
Velegnet til anvendelser ved høje temperaturer
Positionering og repositionering af lette materialer
En dobbeltklæbende tape, der er velegnet til en lang række overflader eller materialer som papir, plast, film eller skum, når de skal fastgøres eller fastgøres midlertidigt.
Bemærk:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams