Scotch® fikseringstape 8898, blå, 48 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000028947
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028947
EAN/GTIN 50021200423029
Producentnummer 7000028947
L-nummer L01310 873

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Kan fjernes fra en lang række substrater uden at efterlade rester
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Fastgørelse - i møbel- og elindustrien skal små dele ofte fastgøres med henblik på transport. Efterfølgende skal det være muligt at fjerne fikseringen let og uden at efterlade rester. Scotch® bundlingstape 8898 anvendes ofte til dette formål. Det specielle naturgummiklæb kan fjernes fra plast-, glas- og metaloverflader uden at efterlade nogen rester.

Egenskab:

Høj slid- og fugtbestandighed
Kan fjernes uden rester på en lang række substrater
FDA-godkendelse
Designet til montering af hylder, reoler, døre, rør og andre arbejdsemner

Bemærk:

Specielt udviklet som fastgørelsesbånd til hvidevaresektoren og til elektronikindustrien
Til bundtning, fastgørelse og forstærkning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven