3M™ Galvaniseringstape 470, gul, 50,8 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7000028889
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028889
EAN/GTIN 50021200856179
Producentnummer 7000028889
L-nummer L01310 551

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende modstandsdygtighed over for galvaniske kemikalier
Kan udskrives ved hjælp af termisk overførsel
Kan mærkes (markør)
Ingen efterarbejde ved fjernelse af klæbebåndet efter galvaniseringsprocesser
Ekstremt kemisk resistent

Beskrivelse:

Til tapeapplikationer, der kræver modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, der anvendes i galvaniserings- og anodiseringsprocesser, skal du bruge vores 3M™ Electroplating Tape 470. Denne lysebrune, formbare tape har en slidstærk bagside, der er ideel til brug med pletteringskemikalier, anodiseringskemikalier, fræsning, ætsning og peening-operationer.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for galvaniske kemikalier
Kan mærkes (markør)
Ingen efterarbejde ved fjernelse af båndet efter galvaniseringsprocesser
Ekstremt modstandsdygtig over for kemikalier
Høj slidstyrke og fleksibilitet

Bemærk:

Afdækning af overflader under galvanisering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven