Scotch® farvet linjebånd 218

Art.-nr.: 7000028860
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028860
EAN/GTIN 50051138947106
Producentnummer 7000028860

Betegnelse

Udførelse:

90°C temperaturbestandig i op til en time
Ikke egnet til udendørs brug
God modstandsdygtighed over for vand og opløsningsmidler
Skaber ekstremt skarpe separationslinjer
Giver mulighed for nøjagtig forberedelse til maling

Beskrivelse:

Smalle, robuste beskyttelsesfilm. Påføres på køretøjets lak langs snitlinjen (under de farvede folier) før frihåndsskæring (f.eks. ved tofarvet folie). Kan let trækkes ud under folierne efter skæring.

Egenskab:

Temperaturbestandig ved 90 °C i op til en time
God modstandsdygtighed over for vand og opløsningsmidler
Skaber ekstremt skarpe afskæringslinjer
Gør det muligt at forberede malingen præcist
Meget fleksibelt og kurve-performende
Tapeets lave tykkelse giver ekstremt skarpe malelinjer
Kan rives af i hånden

Bemærk:

Malerarbejde, hvor der ønskes ekstremt skarpe skillevægge
Sfærisk formede overflader
Sfæriske overflader
Karrosserier til specialkøretøjer, motorkøretøjer, maling af fly og vandfartøjer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven