3M™ Polyesterklæbebånd 850/850 F, rød, 51 mm x 66 m

Art.-nr.: 7000028857
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028857
EAN/GTIN 50021200043470
Producentnummer 7000028857
L-nummer L01310 1497

Betegnelse

Udførelse:

Belagt med akrylklæbemiddel
Fås i gennemsigtige og forskellige farver
Alsidig til langvarige, tunge anvendelser
Udskrivbar
God umiddelbar vedhæftning, fremragende endelig klæbestyrke

Beskrivelse:

Metaleffekten opnås ved at aluminium fordampes mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel. Aluminiumfordampningen reducerer den elektrostatiske ladning og fører til forbedrede forarbejdningsegenskaber. Denne tape er velegnet til dekoration, splejsning, mærkning og fremstilling af trykte, udstansede og/eller prægede etiketter.

Egenskab:

Belagt med akrylklæbemiddel
Fås i gennemsigtig og forskellige farver
Alsidig til holdbare anvendelser
Kan trykkes
Meget god modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler

Bemærk:

Cover
Fastsættelse af
Udsmykning
Isolerende
Mærkningsformål
Beskyt
Splejsning
Styrkelse af

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven