3M™ Blød PVC-klæbebånd 471 F, rød, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000028850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028850
EAN/GTIN 50021200043050
Producentnummer 7000028850
L-nummer L01310 606

Betegnelse

Udførelse:

God slidstyrke
God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og strækbarhed
Resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i et bredt udvalg af farver

Beskrivelse:

3M™ Marking Adhesive 471F er en blød PVC-klæbebånd til forskellige anvendelser. Den er velegnet til afdækning og forsegling af alle - også runde og uregelmæssigt formede - overflader og beholdere, til indretning af interiør, som faremærkning, til markering af legepladser og områder og generelt til markering og beskyttelse. Filmen er meget tilpasningsdygtig, slidstærk og modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler undtagen ketoner, klorerede kulbrinter og estere.

Egenskab:

God slidstyrke// God slidstyrke
God tilpasningsevne// God tilpasningsevne
Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder/// Høj fleksibilitet og udvidelsesmuligheder
Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler// Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
Fås i en bred vifte af farver// Fås i en bred vifte af farver
God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede laksystemer
God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi/// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter
Særlig nem maskering i snævre kurver// Særlig nem maskering i snævre kurver
Nem afdækning selv på ujævne overflader// Nem afdækning selv på ujævne overflader

Bemærk:

Flerfarvet maling eller designmaling i autoreparationssektoren
Meget fint og rent malerarbejde
Specielt til afdækning af plastdele
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven