3M™ applikator + dyse 4001 til cylindersprøjteklæbemidler, 1 stk.

Art.-nr.: 7000028629
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028629
EAN/GTIN 50051115250397
Producentnummer 7000028629
L-nummer L01310 2069

Betegnelse

Udførelse:

Kontrolleret sprøjtemønster
Aftrækkerbeskyttelse forhindrer utilsigtet lækage af klæbemiddel og kontrollerer doseringshastigheden
Let at fastgøre og afmontere med en skruenøgle
Dyse medfølger

Beskrivelse:

Optimal kontrol af sprøjtemønster og dækning Applikatorer skal tilpasses til det anvendte produkt, da der er forskelle i blanding og cylindertryk. Hver applikator har en praktisk indstøbt krog, hvor sprøjtepistolen nemt kan hænges op. Mulige anvendelsesmuligheder Sprøjtepistoler til 3M opløsningsmiddelklæbemidler i trykflasker Forskellige dyser fås Applikatoren leveres med 3M™-dyse 9501 med en sprøjtebredde på 10 til 30 cm, hvilket giver præcis kontrol, når der arbejdes på større overflader. Vores portefølje omfatter også 3M™-applikator med dyse QSS til høj sprøjtevolumen og 3M™-applikator med dyse 4001 til reduceret sprøjtevolumen. Kontakt os for at få hjælp til at vælge den bedst egnede 3M-applikator til sprøjteklæbemidler i trykbeholdere til gasbeholdere.

Egenskab:

Aftrækkerbeskyttelse forhindrer utilsigtet spild af klæbemiddel og kontrollerer doseringshastigheden

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven