Beskrivelse:
3M Scotch-Weld PUR EZ250150 uden flygtige organiske forbindelser giver den hurtige indledende vedhæftning af et smelteklæbemiddel og den ekstra styrke af et urethanklæbemiddel. Klæbemidlet med et fast indhold på 100% er ideelt til massiv binding af træ, plast og metaller, med lidt eller ingen hæfteklammer eller fastgørelsesmidler påkrævet. Designet til nem anvendelse med vores 3M Scotch-Weld PUR Easy Applicator 250. Klæbemidlet kan holdes ved en optimal temperatur, så det er nemt at udskifte ved hjælp af 3M Easy forvarmer 250. Det har en behandlingstid på 4 minutter at samle emnerne. Håndteringsmodstanden opnås derefter på 150 sekunder, så bearbejdningen kan fortsætte. Mulige anvendelsesområder for limning af træ eller plast i møbler og skabe kantbånd og profilbelægning limning af bilpaneler og tagbeklædning i bilinteriør limning af plast i elektrisk udstyr og elektronik montering af isolerede paneler og paneler af kompositmaterialer ved anvendelse af dekorative glas og keramiske elementer formede dele og lameller på arbejdsoverflader, borde, hylder eller skriveborde fastgørelse af finer, stoffer og tekstiler 3M Scotch-svejse PUR klæbestoffer er en-komponent, der er meget høj klæbeevne.
Fordel:
- Den lange bearbejdningstid muliggør positionering af emner
- Skaber højstyrkeforbindelser, der er modstandsdygtige over for blødgørere
- Klæber til forskellige materialer, herunder træ, plast, glas og metal
- Formuleret med 100% faste stoffer og ingen flygtige organiske forbindelser
- 4 minutters behandlingstid til sammenføjning af emnerne
- Hurtig og nem anvendelse
Anbefaling:
- Anvendelse af reaktive PUR-smelteklæbemidler