Scotch-Brite™ EXL Pressed Compact Disc XL-UD, 115 mm x 22 mm, 8A CRS

Art.-nr.: 7000028517
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028517
EAN/GTIN 50048011292002
Producentnummer 7000028517
L-nummer L51710 1107

Betegnelse

Udførelse:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ EXL Unitized Disc er udviklet ved at blande slibende mineral- og nylonfibre sammen. Vores EXL unitized skiver har en væv, der er hærdet og komprimeret sammen for at give ekstra styrke og holdbarhed..,

Egenskab:

Afgratning og efterbehandling med minimal ændring af emnets geometri
Til rene overflader og minimal forberedelse
Den åbne fleece-struktur tåler høje belastninger

Bemærk:

Excellent for deburring and polishing applications

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven