Scotch-Brite™ Roloc™ non-woven skive SC-DR TR, 75 mm, S SFN

Art.-nr.: 7000028501
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028501
EAN/GTIN 50048011055294
Producentnummer 7000028501
L-nummer Z5E430 05529

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Tilpasningsbar fleeceskive med Roloc™ hurtigskiftesystem for de bedste sliberesultater
Ensartet overfladekvalitet takket være en åben struktur, der ikke tilstopper og forbliver kølig ved berøring
Fremragende overfladeresultater
Ændrer ikke arbejdsemnets geometri

Beskrivelse:

Brug Scotch-Brite™ Roloc™ non-woven skiven til en række forskellige opgaver som f.eks. blanding, afgratning og efterbehandling. Hurtigt skærende aluminiumoxid-slibemateriale anvendes i vores ikke-vævede skiver, som er fremstillet af fibre, der er lette at forme og tilpasser sig alle uregelmæssige eller profilerede overflader. Desuden er de udstyret med det effektive 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystem, som understøtter slibeskive i aggressive anvendelser og muliggør hurtige skift af skive. Skibenes åbne fiberstruktur sikrer kølig slibning, tilstopper ikke og reducerer risikoen for anløbning og forvridning af dele. Aluminiumoxid-slibemidlerne giver mulighed for stor materialeaftagning og ensartet overfladefinish. Aluminiumoxid er et hårdt, langtidsholdbart slibemiddel, der løbende brydes af under brug, så de friske skærekanter bliver synlige. Konventionelle slibemidler, som f.eks. granat, slides forholdsvis hurtigt ved brug. På grund af dets høje materialefjernelse, hårdhed, styrke og lave varmeudvikling anvendes aluminiumoxid-slibemateriale i vid udstrækning til slibning, slibning og efterbehandling. Den er velegnet til brug på en lang række materialer inden for både træ- og metalbearbejdning, herunder jernlegeringer. Scotch-Brite™ nonwoven-produkter indeholder slibemidler integreret i nylon eller syntetiske nonwoven-fibre. Kombinationen af slibemidler og fibre skaber et slibesystem, der giver et ensartet resultat i hele produktets levetid. Fibrene er støvafvisende, så slibemineralerne bevarer deres høje skæreevne ved at reducere tilstopning af fibrene; dette forlænger også skivens levetid. 3M Roloc TR hurtigskifteskiver er mindre skiver med en gevindskrue eller skrue i plast. Disse skiver kan udskiftes hurtigt og nemt.

Egenskab:

Robust ikke-vævet skive til aggressiv afgratning og efterbehandling
Tilpaselig ikke-vævede skive med Roloc™ hurtigskiftesystem for de bedste sliberesultater
Ensartet overfladekvalitet takket være den åbne struktur, der ikke tilstopper og forbliver kølig ved berøring
Fremragende overfladeresultater
Ændrer ikke arbejdsemnets geometri

Bemærk:

Reduktion af ruhed, fjernelse af anløbning, udglatning af overflader, let rengøring og afgratning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven