Scotch-Brite™ EXL Rueda desbarbado, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 8A MED

Art.-nr.: 7000028481
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Tipo de producto Disco de corte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028481
EAN/GTIN 50048011136221
Producentnummer 7000028481

Betegnelse

Ejecución:

Disco de fibra no tejida enrollada de material ″EXL″.
Mecanizado sencillo de piezas con contornos
Vellón de desbarbado avanzado
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Acabado uniforme y reproducible

Descripción:

La EXL Deburring Wheel Scotch-Brite™ cuenta con un sistema de resina único que produce menos acumulación de metal por arrastre, por lo que se requiere menos tiempo en tareas de preparación y limpieza. Estas ruedas de desbarbado EXL están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio.

Característica:

Vellón de desbarbado avanzado
Acabado uniforme y reproducible

Nota:

Atención: ¡se debe respetar el sentido de la marcha!
Desbarbado del eje y de los vástagos del pistón antes del cromado duro
Desbarbado de álabes de turbina, piezas planas estampadas, guías de rosca y piezas de máquinas
Desbarbado de ruedas dentadas, piezas de fundición a presión y puntiagudas, piezas de automóvil (por ejemplo, anillos de pistón, pistones)
Líneas de separación en piezas fundidas y prensadas

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven