3M™ Mandrell til pressede compactdiske 990, 44 mm x 6 mm x 25,4 mm.

Art.-nr.: 7000028456
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028456
EAN/GTIN 50048011150128
Producentnummer 7000028456

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 0,64 cm
Samlet bredde: 15,24 cm
Samlet højde: 15,24 cm

Beskrivelse:

Passer til enkelt segmenter med børste i 50 mm og 75 mm diameter op til 12,7 mm bredde og XL-UW, CP-UW, CS-UW kompaktskiver, skaftdiameter 6 mm

Egenskab:

Lille størrelse giver adgang til små eller indviklede arbejdsstykker
Fastgør en lille Scotch-Brite™-slibskive til et roterende værktøj
Til afgratning og efterbehandling af kanter

Bemærk:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven