3M™ Finesse-it™ Roloc™ bagplade til slibeark, 32 mm, medium, uperforeret

Art.-nr.: 7000028224
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028224
EAN/GTIN 50051144134422
Producentnummer 7000028224
L-nummer L51710 877

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 16,19 cm
Samlet bredde: 16,21 cm

Beskrivelse:

3M™ Finesse-it™ Roloc™ slibeklodser er fremstillet med en skumryg, der giver tilpasningsevne under brug. Vores slibeklodser er ideelle til at få adgang til svært tilgængelige områder på grund af deres mindre diameter. De kan bruges, når et slibeværktøj foretrækkes frem for håndslibning, og de fås med enten en Stikit™- eller Hookit™-overflade.

Egenskab:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Bemærk:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven