3M™ Roloc™ kludslibeskiver 361F, 50 mm, P24

Art.-nr.: 7000028183
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028183
EAN/GTIN 30051144110002
Producentnummer 7000028183
L-nummer L51710 1391

Betegnelse

Udførelse:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Beskrivelse:

Vores ørepropper til engangsbrug er fremstillet af ekspanderbart, elastisk polyurethanskum (PU). De giver høj bærekomfort og pålidelig beskyttelse. Den universelle størrelse passer til de fleste øregange. I øret udvider skumproppen sig for at give en sikker og behagelig pasform. 3M™ E-A-R™ og 3M™ tilbyder et bredt udvalg af engangs-pu-ørepropper til engangsbrug. Vælg det produkt, der passer bedst til dig!

Egenskab:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Bemærk:

Resistent slibeskiven til slibning og fjernelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven