3M™ Hookit™ bagplade til slibemaskiner, 76 mm x 102 mm, standard, LS202D

Art.-nr.: 7000028168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000028168
EAN/GTIN 50051141202421
Producentnummer 7000028168
L-nummer L51710 962

Betegnelse

Udførelse:

Støttepladen bruges til at holde 76 mm x 102 mm burrelåsbånd med LS202D-perforering og er specielt designet til brug på en excentersliber
Samlet længde: 101,6 mm
Samlet bredde: 76,2 mm

Beskrivelse:

3M™ Hookit™ Disc Pad er designet til sikkert at holde en 3M Hookit slibe- eller efterbehandlingsskive og vores Finesse-it poleringspude fast på en række håndholdte slibeværktøjer. Den har en 45° tilspidset kant, så det slibede område kan blive fjerlet eller lettere blandet.

Egenskab:

Støtteplade bruges til at holde klæbebeskyttede strimler på 76 mm x 102 mm og perforering LS202D, er specielt designet til brug på en excentersliber
Anvendes med en excentersliber, rundsliber eller vinkelsliber
3M™ Hookit™-systemet giver nem fjernelse og genbrug

Bemærk:

Strimmel 76 x 102 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven