3M™ High Performance Tætningsbånd 4412N, gennemsigtig, 50 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Art.-nr.: 7000021302
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Tætningsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000021302
EAN/GTIN 50051111922786
Producentnummer 7000021302
L-nummer L01310 185

Betegnelse

Udførelse:

Enkeltsidet akryltætningstape med robust ionomerunderlag
Ekstremt høj vedhæftningsevne
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Høj temperatur, vejrbestandighed og UV-bestandighed.
Kan males

Beskrivelse:

Enkeltsidet gennemsigtig trykfølsom tape, der er specielt udviklet til krævende udvendige forseglingsopgaver. Underlaget er fremstillet af en slidstærk ionomerfilm, der giver god fleksibilitet på trods af sin høje robusthed. På grund af det flydende klæbemiddel har 4412N fremragende forseglingsegenskaber og kompenserer pålideligt for ujævnheder på overflader. Klæbemidlet klæber godt til ionomerfilmen, så tapen også kan anvendes overlappende.

Egenskab:

Enkeltsidet akryltætningsbånd med robust ionomerryg// Enkeltsidet akryltætningsbånd med robust ionomerryg
Ekstremt høj vedhæftningsevne// Ekstremt høj vedhæftningsevne
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Høj temperatur, vejrbestandighed og UV-bestandighed// Høj temperatur, vejrbestandighed og UV-bestandighed
Kan males// Kan males
Meget fleksibel og tilpasningsdygtig// Meget fleksibel og tilpasningsdygtig
Viscoelastisk klæbemiddel// Viscoelastisk klæbemiddel
Vandtæt// Vandtæt
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtig og nem anvendelse/// Hurtig og nem anvendelse
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
Nemt, rent og hurtigt// Nemt, rent og hurtigt

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til forsegling og reparation af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til vandtæt forsegling af konturer, kanter, overgange, nitter og skruehoveder
Til tætning af vinduer og døre
Til forsegling af tagbjælker

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven