Scotch-Brite™ Radialbørste RB-ZB med plastflange, blå, 152,4 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400, type C

Art.-nr.: 7000021284
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000021284
EAN/GTIN 50048011332142
Producentnummer 7000021284
L-nummer L51710 15

Betegnelse

Udførelse:

Den mest fleksible version med C-formede børster (type C) til særligt krævende arbejdsemner
Til opgaver på svært tilgængelige steder
Ideel til rengøring og let afgratning
Samlet bredde: 11.1125 mm
Solid plastikbørste med keramisk korn

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

Egenskab:

Den mest fleksible version med C-formede børster (type C) til særligt krævende emner
Til anvendelse på svært tilgængelige områder
Ideel til rengøring og let afgratning
Ensartede arbejdsresultater gennem hele levetiden
Børste helt i plast med keramisk korn
Brug på robotsystem, bænksliber, ligesliber eller fleksibel aksel

Bemærk:

Brug på robotsystem, bænksliber, lige slibemaskine eller fleksibel aksel
Rengøring, stripning, afgratning og blanding af næsten alle materialer
Især til stærkt profilerede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven