Scotch-Brite™ Cut and Polish compact disc CP-WL, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7A MED

Art.-nr.: 7000011912
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000011912
EAN/GTIN 50048011032622
Producentnummer 7000011912

Betegnelse

Udførelse:

CP-materiale
Flerlagskonstruktion af komprimerede ikke-vævede fibre i flere lag
Fås i de mindste dimensioner
Ensartede arbejdsresultater i hele levetiden
Ensartet overflade selv på svært tilgængelige steder

Beskrivelse:

Særlig kompakt skive til at opnå dekorative, fine finishes, især på rustfrit stål.

Egenskab:

CP-materiale
Flerlagskonstruktion af fleece af pressede fibre i flere lag
Tilgængelighed i de mindste dimensioner
Konsistent arbejdsresultat i hele værktøjets levetid
Ensartet overflade, selv på svært tilgængelige steder
Ensartet finish
Ingen afvigelse i overfladens udseende
Ingen ændring i emnets geometri
Tids- og omkostningsbesparelser
Stramt linjemønster
Nem bearbejdning af de mindste radier og konturer
Brug på maskiner med høj hastighed

Bemærk:

Speciel kompaktskive til at opnå dekorative, grove overflader med et karakteristisk linjemønster, især på blødere metaller som kobber og aluminium

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven