Udførelse:
Produktets farve: sølv
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 584 mm
Oxidationsbestandig
Beskrivelse:
3M™ EMI-afskærmningsbånd 1267 er en 0,05 mm præget aluminiumsfolie; ikke-ledende gennem klæbemiddel; til EMI-afskærmning: afledning af statisk ladning, jording; kan loddes; let stanses.
Egenskab:
Den prægede bagside trænger gennem klæbelaget for at skabe kontakt mellem bagsiden og applikationsfladen.
Fremragende kontakt gennem klæbemidlet via det prægede bagmateriale
Flammehæmmende
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Bemærk:
Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning