3M™ ET 1345 Kobberfolie, glat, fortinnet, 584 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7000009148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000009148
EAN/GTIN 04710367099000
Producentnummer 7000009148

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Tin
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 584 mm
Høj afskærmningseffektivitet

Beskrivelse:

3M™ EMI-afskærmningsbånd 1345 med præget fortinnet kobber er et EMI-afskærmningsbånd med et akrylklæbemiddel. Denne flammehæmmende tape er designet til anvendelser, der kræver fremragende elektrisk ledningsevne fra applikationssubstratet gennem klæbemidlet til bagsiden. Den leveres på en aftagelig foring for nem udstansning og håndtering. Tapen er klassificeret til 600 V tørre applikationer.

Egenskab:

Det præget kobberfolie-substrat er modstandsdygtigt over for oxidation og anløbning
Sikrer god afskærmning og stabil kontaktmodstand
Den prægede bagside trænger gennem klæbelaget for at skabe kontakt mellem bagsiden og applikationsfladen.
Flammehæmmende og egnet til jording og EMI-afskærmning af installationer, komponenter og afskærmede rum
Velegnet til et bredt temperaturområde fra -40 til 130 °C
Fremragende loddeevne takket være fortinning
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

Bemærk:

Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven