Udførelse:
Produktets farve: gul
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 1219 mm
Særligt ″Flagging″-resistent
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 1318 er en 1-mil konform gul polyesterfilmtape med akrylklæbemiddel. Det giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler og fugt, der modstår gennemskæring og slid.
Egenskab:
Trykfølsomt klæbemiddel og polyesterfolie for optimal vedhæftning
Velegnet som spolebeskyttelse og lagisolering
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Udskrivbar
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Isolering mellem lag
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger