3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, hvid, 1219 mm x 198 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7000009058
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000009058
EAN/GTIN 04710367030539
Producentnummer 7000009058

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 198 m
Samlet bredde: 1219 mm
Særligt ″Flagging″-resistent

Beskrivelse:

3M™ 1350 Tape er en elektrisk isolerende polyesterfilmtape, som opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i henhold til UL 510. Den består af materialer, der er repræsenteret i mange UL-anerkendte isoleringssystemer, og har en UL 130°C temperaturklassificering. Den har også fremragende modstandsdygtighed over for flagning og opløsningsmidler, god vådgreb, jævn og jævn afvikling og er velegnet til brug på automatiseret udstyr.

Egenskab:

Filmtykkelse fås i 2 versioner: 1 mil og 2 mil
Udskrivbar
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler uden varmehærdning
Fremragende holdbarhed
UL-anerkendte flammehæmmende egenskaber
UL-certificeret klasse 130 °C/CSA
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: Polyesterfolie

Bemærk:

Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven