3M™ VHB™ klæbebånd 4914, hvid, 600 mm x 33 m, 0,25 mm

Art.-nr.: 7000008488
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000008488
EAN/GTIN 04054596816749
Producentnummer 7000008488

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
0,25 mm tyk, kraftig, dobbeltklæbende tape i hvidt med universel klæbemiddel på begge sider klæber på en lang række materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M™ VHB™ Tape 4914 er en hvid, 0,25 mm tyk, fast, dobbeltsidet, trykfølsom, lukkecelleakrylskumtape til fastgørelse af en lang række materialer, herunder mange metaller og plast. Den er ideel til limning med lav profil.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
0,25 mm tyk, kraftig hvid dobbeltklæbende tape med universel klæbemiddel på begge sider klæber til en lang række materialer med høj overfladeenergi// 0,15 mm tyk, kraftig hvid dobbeltklæbende tape med universel klæbemiddel på begge sider klæber til en lang række materialer med høj overfladeenergi// 0,15 mm tyk, kraftig hvid dobbeltklæbende tape med universel klæbemiddel på begge sider klæber til en lang række materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød; exceptionel stødabsorberende ydeevne/// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød; exceptionel stødabsorberende ydeevne
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Smalle forbindelseslinjer// Smalle forbindelseslinjer

Bemærk:

Kan bruges til limning af gennemsigtige materialer, montering af baggrundsbelyst gennemsigtige skilte, harpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, limning af paneler og fastgørelse af stivere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven