3M™ polyesterklæbebånd 850/850F, sort, 1219 mm x 66 m.

Art.-nr.: 7000008401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000008401
EAN/GTIN 57501023131972
Producentnummer 7000008401
L-nummer L01310 1488
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Metaleffekten opnås ved at aluminium fordampes mellem filmen og det gennemsigtige klæbemiddel. Aluminiumfordampningen reducerer den elektrostatiske ladning og fører til forbedrede forarbejdningsegenskaber. Denne tape er velegnet til dekoration, splejsning, mærkning og fremstilling af trykte, udstansede og/eller prægede etiketter.

Egenskab:

Højklæbende akrylklæbemiddel giver hurtig klæbning og fremragende permanent klæbning ved sammenføjning
Polyesterfolie med høj styrke er tilstrækkelig tynd til, at den ikke forstyrrer de fleste maskinoperationer
Polyesterryggen er rivfast og beskytter overfladerne mod slid og grov håndtering

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven