Scotch® 70 silikonegummibånd, selvforseglende, lysegrå, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Art.-nr.: 7000006225
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000006225
EAN/GTIN 50051128572615
Producentnummer 7000006225
L-nummer L01310 85

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: grå// himmelblå
Kan anvendes permanent ved meget høje temperaturer på op til 180 °C
Samlet længde: 9,1 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Fremragende øjeblikkelig fusion, behøver ikke at blive trykket på

Beskrivelse:

Scotch® Self-Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70 er en tyk, bue- og sporresistent tape til høje temperaturer, der består af selvsmeltende, uorganisk silikonegummi.

Egenskab:

Silikonebagside og meget tilpasningsdygtig silikoneklæb
Fremragende sporing og lysbueresistens
Temperaturbestandig op til 180 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Meget tilpasningsdygtig
Fremragende øjeblikkelig fusion

Bemærk:

Isolering på silikonekabler
Kernevikling på termineringer
Isolering af udendørs installationer og transformatorer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven