3M™ ET 1339 Polyesterfolie, glasfiberforstærket, gennemsigtig, 584 mm x 55 m, 0,17 mm

Art.-nr.: 7000006179
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000006179
EAN/GTIN 50051128531261
Producentnummer 7000006179
L-nummer L01310 2032
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 584 mm
Resistent over for opløsningsmidler

Beskrivelse:

3M™ Filamenttape 1339 er en formbar, opløsningsmiddelbestandig filamenttape til høje temperaturer med akrylklæbemiddel. Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke fra polyesterfilm og den høje mekaniske styrke fra glasfibre.

Egenskab:

Konformt, opløsningsmiddelresistent filamenttape med akrylklæbemiddel til høje temperaturer
Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke af en polyesterfilm og den høje mekaniske styrke af glasfiber
Lavt stræk, høj træk- og rivestyrke i kanten
Fremragende til fastgørelse af ledningskabler på spoler og på endeankre
UL-godkendt til temperaturer op til 130 °C
Filmtykkelse på 0,164 mm

Bemærk:

Fastgørelse af de første ledninger og endevendinger
Spolens isolering vikling
Fastgørelse af overfladeisolerende materialer og andre isolerende materialer
Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
Pakning af battericeller

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven