Udførelse:
Produktets farve: gul
Meget høj trækstyrke, selv ved høje temperaturer
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 304,8 mm
Flammehæmmende i henhold til UL 510
Beskrivelse:
3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 er en højtydende elektrisk tape med en polyimidefilmryg. Denne tape er designet til at give tyk isolering til spoler, seler og kondensatorer. Den flammehæmmende tape tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).
Egenskab:
Høj tilpasningsevne med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende materiale med polyamidunderlag
Velegnet til brug som loddemaskeringstape ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til forankring af kabler og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel
En kraftfuld kombination af mekaniske, elektriske, termiske og kemiske egenskaber