3M™ ET 12 papirtape, glat, creme, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Art.-nr.: 7000006119
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000006119
EAN/GTIN 50051138562361
Producentnummer 7000006119

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: creme
Høj strækning og elasticitet
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 590 mm
UL®-certi�kation klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2

Beskrivelse:

3M™ Flat-Backed Paper Electrical Tape 12 anvendes til banding af spoler og til afdækning af spoler, der er spolede på spoler.

Egenskab:

Papirtape giver en god dæmpning og er robust og modstandsdygtig over for punkteringer
Fladt underlagsmateriale
Trykfølsomt, termohærdende klæbemiddel giver pålidelig limstyrke
Creme
UL®-certificering klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: papir, glat
Gummiklæb, termohærdende

Bemærk:

Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Spoledæksel
Afslutning, afdækning og tapning af viklehoved

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven