Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Triboelektrisk ladning reduceret til et minimum
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 609,6 mm
Opladning under udtagning fra rullen < 20 V
Beskrivelse:
3M™ Tape 40PR er en 2,2 mil tyk, antistatisk brugstape. Denne tape med trykte statiske symboler er velegnet til brug i statisk følsomme områder. Den tåler temperaturer op til 130 °C (266 °F).
Egenskab:
Det antistatiske, ledende polymerakrylklæbemiddel sikrer en sikker binding
Forudtrykt med et statisk symbol
Ideel til statisk følsomme områder
Kan tåle temperaturer op til 130 °C
Forebygger skader på forskellige følsomme elektroniske apparater ved hjælp af elektrostatisk spray-belægning
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Modstandsdygtig over for temperaturer op til 130 °C
Bemærk:
Forsegling af elektrostatisk beskyttende emballage
Fastgørelse af komponenter, f.eks. i beholdere eller under produktionen
Universel anvendelse på elektrostatisk beskyttede arbejdspladser og områder
Anvendelse i elektronikproduktion og -montage
ESD-mærkning ved udskrivning