Scotch® Super 88 vinylisoleringstape, sort, 50,8 mm x 33 m, 0,22 mm

Art.-nr.: 7000006093
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000006093
EAN/GTIN 50054007103566
Producentnummer 7000006093
L-nummer L01310 928

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Bred temperaturanvendelse. Forbliver elastisk og bøjelig ved omgivelsestemperaturer fra -18°C til 90°C i henhold til VDE
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 50 mm
Flammehæmmende i henhold til UL 510

Beskrivelse:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 er en førsteklasses PVC-isoleringstape af høj kvalitet, der kan bruges i alle vejrforhold. Denne elektriske tape kombinerer en elastisk bagside og et aggressivt klæbemiddel for at give fugttæt elektrisk og mekanisk beskyttelse med et minimum af volumen.

Egenskab:

Kombinationen af trykfølsomt gummiharpikshæfte og elastisk PVC-bagside giver fremragende elektrisk og mekanisk beskyttelse.
Førsteklasses vejrbestandig PVC-isoleringstape
Giver fugtsikker elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimal volumen
UL, CSA og VDE-certificeret
Egnet til et temperaturområde fra -18 til 105 °C.

Bemærk:

Til isolering af kabler i al slags vejr

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven