3M™ ET 61 PTFE-folie, brun, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7000005803
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000005803
EAN/GTIN 50054007083011
Producentnummer 7000005803

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: Transparent Maroon
Fremragende dielektrisk styrke
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Flammehæmmende i henhold til UL® 510

Beskrivelse:

3M™ PTFE-film el-tape 61 er en elektrisk tape med PTFE-film på bagsiden. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug på højtemperaturspoler, ledningsbånd og kondensatorer, hvor der kræves høj dielektrisk styrke og brudstyrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).

Egenskab:

Modstandsdygtig over for kemikalier og højbue
Velegnet til brug med spoler, seler og kondensatorer under høje temperaturer
PTFE-filmundering muliggør anvendelser, hvor der kræves stabilitet og minimal krympning
Aggressivt gummi-harpiks klæbemiddel
Flammehæmmende
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 180 °C
UL-listet og RoHS 2002/65/EF-kompatibel
Materiale: PTFE-folie
Silikoneklæb, termohærdende

Bemærk:

Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Beskyttelse af maskering i applikationer med høje temperaturer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven