3M™ Filament hånddispenser H 128

Art.-nr.: 7000004797
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Afruller til klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000004797
EAN/GTIN 50021200069098
Producentnummer 7000004797
L-nummer L01310 502

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Til hurtig og præcis påføring af emballage og filamentbånd af enhver art i den industrielle sektor.
Rullebredder på op til 50 mm og rullelængder på op til 66 m kan behandles.
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Vores Scotch® Box Sealing Tape Dispenser H128 er en kompakt, kraftig ståldispenser, der er designet til forsegling af kasser og kartoner. Denne kompakte dispenser giver dig en hurtig og nem metode til at dispensere trykfølsom tape direkte fra rullen.

Egenskab:

Enkel og robust hånddispenser i metal
Til hurtig og præcis påføring af alle typer emballage og filamentbånd i industrien
Rullebredder på op til 50 mm og rullelængder på op til 66 m kan bearbejdes
Dispenser til alle emballagebånd med en bredde på op til 48 mm/2 tommer og en kerne med en diameter på 76,2 mm/3 tommer
Til forsegling af kartoner og emballage, samling, forstærkning og bundtning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven