3M™ loop tape SJ3527, hvid, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm, indendørs brug

Art.-nr.: 7000002131
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000002131
    EAN/GTIN 50021200862538
    Producentnummer 7000002131
    L-nummer L01310 1109

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
    Bånd med krog og løkke
    Reducere omkostningerne
    Øge produktiviteten
    Tidsbesparelse

    Beskrivelse:

    3M™ Hook and Loop Tape består af to komponenter, hvis forbindelse til hinanden kan genforsegles flere tusinde gange, hvis det er nødvendigt. Den ene komponent har små kroge, den anden har fleksible sløjfer, der sættes sammen ved et let tryk. Dette giver mulighed for et kontrollerbart, skjult påføringssystem til fastgørelse af en løsbar fastgørelse. Produktet kan f.eks. anvendes inden for bilindustrien og reklamebranchen. Limen af syntetisk gummi er velegnet til forskellige substrater som f.eks. overflader med lavt energiforbrug (herunder PP og PE).

    Egenskab:

    Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi// Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
    Bånd med krog og løkke// Bånd med krog og løkke
    Reduktion af omkostningerne// Reduktion af omkostningerne
    Øge produktiviteten// Øge produktiviteten
    Tidsbesparelse// Tidsbesparelse
    God vedhæftning, selv på overflader, der er svære at binde// God vedhæftning, selv på overflader, der er svære at binde
    Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning

    Bemærk:

    Bilindustrien
    Elektroniksektoren
    Konstruktion af flyvemaskiner
    Konstruktion af jernbanekøretøjer
    Reklame og udsmykning
    Løsbare lukkeanordninger

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven