3M™ Hook Tape SJ3526, sort, 15 mm x 45,7 m, 4,4 mm, indendørs brug

Art.-nr.: 7000002127
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000002127
EAN/GTIN 50021200862408
Producentnummer 7000002127
L-nummer L01310 600

Betegnelse

Udførelse:

Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
Bånd med krog og løkke
Reducere omkostningerne
Øge produktiviteten
Tidsbesparelse

Beskrivelse:

3M™ Hook and Loop Tape består af to komponenter, hvis forbindelse til hinanden kan genforsegles flere tusinde gange, hvis det er nødvendigt. Den ene komponent har små kroge, den anden har fleksible sløjfer, der sættes sammen ved et let tryk. Dette giver mulighed for et kontrollerbart, skjult påføringssystem til fastgørelse af en løsbar fastgørelse. Produktet kan f.eks. anvendes inden for bilindustrien og reklamebranchen. Limen af syntetisk gummi er velegnet til forskellige substrater som f.eks. overflader med lavt energiforbrug (herunder PP og PE).

Egenskab:

Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi// Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
Bånd med krog og løkke// Bånd med krog og løkke
Reduktion af omkostningerne// Reduktion af omkostningerne
Øge produktiviteten// Øge produktiviteten
Tidsbesparelse// Tidsbesparelse
God vedhæftning, selv på overflader, der er svære at binde// God vedhæftning, selv på overflader, der er svære at binde
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning

Bemærk:

Bilindustrien
Elektroniksektoren
Konstruktion af flyvemaskiner
Konstruktion af jernbanekøretøjer
Reklame og udsmykning
Løsbare lukkeanordninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven