3M™ Dual Lock™ fleksibel tryktætning SJ3440, sort, 25 mm x 45,7 m, 4,1 mm, 40 heads/cm2, udendørs.

Art.-nr.: 7000001979
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000001979
    EAN/GTIN 50021200658087
    Producentnummer 7000001979

    Betegnelse

    Udførelse:

    Svampeformede hoveder, glat bagside uden klæbemiddel
    Udgaven med 40 hoveder pr. cm² kan kombineres med modstykker med 26, 40 eller 62 hoveder pr. cm².
    Fem gange så høj trækstyrke som konventionelle klæbebånd
    Efter 1.000 åbnings- og lukkecyklusser er mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke stadig til stede
    Svampehovederne griber ind i hinanden for at danne en sikker forbindelse

    Beskrivelse:

    3M™ Dual Lock™ trykforseglingstape SJ3440 anvendes i vid udstrækning inden for transport, elektronik, forretningsudstyr, maskiner, medicin, skiltning og displayløsninger. Når svampehovederne griber ind i hinanden, er trækstyrken høj nok til at erstatte mekaniske fastgørelseselementer. Det er perfekt til situationer, hvor der kræves høj trækstyrke. Det er også modstandsdygtigt over for temperatur, fugt og UV-stråler. Et ekstremt alsidigt og sikkert alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder. Fungerer meget godt til dele, der udskiftes ofte.

    Egenskab:

    Svampeformede hoveder, glat bagside uden klæbemiddel
    Fem gange så høj trækstyrke som konventionelle burrelåsbånd
    Bevarer mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke efter 1.000 åbne-lukke-cyklusser.
    Champignonhovederne griber ind i hinanden for at danne en sikker forbindelse
    Modstandsdygtig over for høje temperaturer, opløsningsmidler, forurenende stoffer og korrosion under fastgørelse

    Bemærk:

    Til brug inden for transport, elektronik, forretningsudstyr, maskinindustri, medicin samt til skiltning og displayløsninger
    Egnet til indendørs og udendørs brug

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven