3M™ Loop Tape SJ3571, hvid, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm, udvendig

Art.-nr.: 7000001972
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000001972
    EAN/GTIN 50021200872773
    Producentnummer 7000001972

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udstyret med akrylklæbemiddel
    Bånd med kroge og sløjfer
    Reducere omkostningerne
    Øge produktiviteten
    Tidsbesparelse

    Beskrivelse:

    3M™ krogetape/looptape består af to komponenter, hvis forbindelse til hinanden kan forsegles flere tusinde gange, hvis det er nødvendigt. Den ene komponent har små kroge, den anden har fleksible sløjfer, der sættes sammen ved et let tryk. Dette giver mulighed for et kontrollerbart, skjult påføringssystem til fastgørelse af en løsbar fastgørelse. Produktet kan f.eks. anvendes inden for bilindustrien og reklamebranchen. Akrylklæbemidlet er velegnet til mange substrater, f.eks. høj- og lavenergiplast, metaller og pulverlakker.

    Egenskab:

    Udstyret med akrylatklæbemiddel
    Reducerer omkostninger
    Øget produktivitet
    Udmærket afsluttende tackling
    Høj temperatur, fugtighed, UV-bestandighed

    Bemærk:

    Bilindustrien
    Elektroniksektoren
    Konstruktion af flyvemaskiner
    Konstruktion af jernbanekøretøjer
    Reklame og udsmykning
    Løsbare lukkeanordninger

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven