3M™ Loop Tape SJ3571, sort, 15 mm x 45,7 m, 3,8 mm, udvendig

Art.-nr.: 7000001963
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000001963
EAN/GTIN 50021200862897
Producentnummer 7000001963

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende akrylklæbemiddel giver modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Tilbageholdelseskraft i tusindvis af okklusionscyklusser
Hurtig fastgørelse hjælper med at spare produktionstid og omkostninger
Velegnet til en lang række brancher, herunder transport, elektronik, kontorudstyr, butiksudstyr og både indendørs og udendørs skiltning

Beskrivelse:

Hook and loop-båndet består af to selvklæbende komponenter med akrylklæbemiddel, som er permanent bundet til underlaget, og hvis forbindelse til hinanden kan genforsegles flere tusinde gange, hvis det er nødvendigt. Krogtapen SJ3572 og looptapen SJ3571 har en meget god ydeevne, især på højenergi-overflader som metal og glas, og er også modstandsdygtige over for temperaturer på op til +90 °C på lang sigt.

Egenskab:

Højtydende akrylklæbemiddel giver modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Holdbarhed i tusindvis af forseglingscyklusser
Hurtig anvendelse hjælper med at spare produktionstid og omkostninger
Velegnet til en lang række industrier som f.eks. transport, elektronik, kontorudstyr, butiksudstyr og indendørs og udendørs skiltning.

Bemærk:

Mulige anvendelser inden for transport, elektronik, kontorudstyr, butiksudstyr og ind- og udvendig skiltning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven