3M™ litografisk tape 616

Art.-nr.: 7000001554
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000001554
    EAN/GTIN 50021200058849
    Producentnummer 7000001554
    L-nummer L01310 1054

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: rød
    Samlet længde: 65,83 m
    Samlet bredde: 19,05 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Lithographers Tape 616 er en optisk gennemsigtig og fotografisk uigennemsigtig tape, der primært er beregnet til mange litografiske afstribningsanvendelser i den grafiske industri. Den fås i et bredt udvalg af bredder og længder, så den kan opfylde næsten alle behov.

    Egenskab:

    Modstandsdygtig over for svingende fugtighedsniveauer
    Nøjagtig positionering på grund af den optiske klarhed af klæbebåndet
    Klæbemidlets styrke reducerer kontaminering fra klæberester
    Bagsiden er uden nålehuller for at sikre kontinuerlig opacitet af lyskilden og reducere retouchering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven