Udførelse:
Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Tyndere produktkonstruktion åbner op for nye designmuligheder
Sparer tid ved at opnå den endelige klæbning hurtigere
Lavt udslip af klæbemiddel
Beskrivelse:
3M™ Adhesive 360-serie overføringsbånd (9626, 9627) har hurtig vedhæftning på de fleste overflader med lav energi. Båndene har lav lugt, fremragende genbehandlingsmuligheder og lavt klæbemiddelafsmitning.
Egenskab:
130 µm tykt overføringsbånd på 80 µm tykt beskyttelsespapir af plexiglas. Omgående indsats. Hurtig klæbning// Klæbefolie uden bagside.
Til hurtig limning af materialer takket være øjeblikkelig klæbning takket være 360-seriens klæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel.
Tyndere produktkonstruktioner åbner op for nye designmuligheder// Transfertape har fremragende klæbeegenskaber og klæber godt på mange høj- og lavenergioverflader som f.eks. polyethylen med høj densitet (HDPE), PP, ABS, polycarbonat, PMMA og pulverlakeringer.
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fremragende modstandsdygtighed over for fugt. Klæber godt på en lang række plasttyper, herunder ABS, HDPE (polyethylen med høj densitet), PP, PMMA, akryl og polycarbonat. Ideel til elektronisk udstyr.// Sparer tid ved at nå den endelige klæbning hurtigere.
Lavt udslip af klæbemiddel// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt
Tykkere udgave af 9626/// Lav lugt
Høj klæbestyrke selv med lav klæbetykkelse
Meget stærk umiddelbar vedhæftning
Bemærk:
Fastgørelse af dekorative detaljer og elementer
Kan anvendes på pulverlakerede eller UV-malede underlag
Overflader med høj og lav energi
Samling af plasthuse og komponenter