3M™ metalbånd 420, sølv, 25 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000001314
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
Pris for 9 styk: 9.031,50 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000001314
Kopier
EAN/GTIN 50051138954135
Kopier
Producentnummer 7000001314
Kopier
L-nummer L01310 1256
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M blyklæbebånd 420 er en sølv, blyholdig klæbebånd belagt med en karakteristisk grøn gummiharpikslim, der giver god indledende vedhæftning og langvarig vedhæftning, der renser af på de fleste overflader. Det er en ekstremt tilpasningsdygtig og fleksibel klæbebånd, der kan formes til detaljerede og komplicerede former og mønstre. Blybagmaterialet kan poleres, så det dækker klæbemidlet fuldstændigt, og blyfolien kan komme i kontakt med metalbagdelen. Denne metal-metal kontakt fører til en fortsættelse af den elektriske rute og reducerer aflejringer ved bindingspunktet. klæbebånd er formuleret til at være elektrisk og termisk ledende med stærk syre- og basebestandighed, hvilket gør den ideel til galvanisering eller strålingsbeskyttelse. Ansøgning ideer: Strålingsbarriere, fugtbarriere, kemisk fræsning. vægt og balance af udstyr, golfkøller, tennisketchere mv.

Fordel:

  • Termisk og elektrisk ledende
  • God vejrbestandighed
  • Nem stansning
  • Kemisk resistent klæbemiddel
  • Meget godt formbart/smidigt
  • Indpakket på beskyttende film
  • Kombinerer specifikke fordele ved bly og kemisk resistent klæbesystem
  • 3M blyklæbebånd 420 er en af de få blyklæbebånd i hele verden
  • Termisk og elektrisk ledende

Anbefaling:

  • Dæk klæbebånd i galvanisering
  • Fugtspærre
  • klæbebånd til mærkning eller afskærmning i røntgenteknologi
  • Kemisk fræsning