3M™ klæbebånd til glasvæv 398FR

Art.-nr.: 7000001302
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000001302
EAN/GTIN 50021200966748
Producentnummer 7000001302
L-nummer L01310 915
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Slidrelaterede svigt reduceres på grund af slidstyrke og god temperaturbestandighed
Akryllimen har en meget god modstandsdygtighed over for ældning og er velegnet til mange holdbare anvendelser
På grund af sin høje formbarhed klæber denne tape på vanskelige teksturer og 3-dimensionelt formede overflader
Opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. Part 25.853(a) og F.A.R. Part 25.855(d).

Beskrivelse:

3M™ Glasvævstape 398FR med flammehæmmende egenskaber er velegnet til forskellige anvendelser inden for luftfart samt til omfattende reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Denne tape klæber på en lang række forskellige materialer takket være det trykfølsomme akrylklæbemiddel. Takket være den høje tilpasningsevne klæber tapen på vanskelige overfladestrukturer og 3-dimensionalt formede overflader. Den stærke, langtidsholdbare lim er modstandsdygtig over for slid og væsker. Akrylatklæbemidlet har fremragende ældningsegenskaber, hvilket gør klæbebåndet ideelt til holdbare anvendelser. Mulige anvendelsesområder: - Forsegling af varme- eller akustikisoleringspaneler, hvor der kræves høj klæbestyrke og flammebestandighed. - Forsegling af flyvinduer, forsegling af kanaler, reparation af sæder. - Termisk og akustisk forsegling eller beskyttelse af kabelsæt, elektriske kabler eller slanger. - Anvendelse i marineindustrien. - Generelle industrielle anvendelser. 398FR klæbebånd af glasvæv opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. Part 25.853(a) og F.A.R. Part 25.855(d).

Egenskab:

Slidrelaterede fejl reduceres på grund af slidstyrke og god temperaturbestandighed
På grund af sin høje formbarhed klæber denne tape til vanskelige strukturer og 3-dimensionelt formede overflader.
Opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. del 25.853(a) og F.A.R. del 25.855(d)

Bemærk:

Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven